Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.506 po
- Longueur8.45 po
- Poids0.614 lb
- Largeur3.512 po
Détails
- Type d’accessoirePince ampèremétrique numérique
- Meilleure précision de tension c.c.+/-1 %
- NormesCATIII 600V, classe 2, cote de sécurité à double isolation, certifié CE
Aperçu
- L’ampèremètre à pince mesure le courant CA et la tension NCVT au moyen d’une pince et la tension CA/CC, la résistance et la continuité au moyen de fils d’essai
- Testeur de tension sans contact intégré dans la mâchoire de la pince
- Écran ACL rétroéclairé pour faciliter la visualisation dans des conditions de faible luminosité
- Mesures de la gamme automatique
- Porte-fil de test sur le côté de la pince et support magnétique en option pour le compteur (réf. N° 69445 ou 69417) pour un fonctionnement mains libres
- Compteur multifonction durable
- Plage automatique, Mise en attente, Mise en attente des données et Valeur max.
- Mise hors tension automatique après 10 minutes pour économiser l’autonomie de la batterie
- Comprend un étui de transport, des cordons de mesure avec capuchons de sécurité CAT III/CAT IV, des instructions et 3 piles AAA
- Indicateur de pile faible et compartiment de pile facilement accessible
- Conçu pour résister à une chute de 6.6-Foot (2 m)
- CAT III 600V, Classe 2, Cote de sécurité à double isolation
- Répond aux exigences d’utilisation dans les environnements électromagnétiques de base et contrôlés comme les emplacements résidentiels, de bureau et industriels légers