Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.506 po
- Longueur8.45 po
- Poids0.613 lb
- Largeur3.512 po
Détails
- Type d’accessoirePince ampèremétrique numérique
- ApplicationMesure le courant c.a. et la tension NCVT par pince et la tension c.a./c.c., la résistance et la continuité par fils d’essai et la température avec thermocouple
- Meilleure précision de tension c.c.+/-1 %
- AfficherÉcran ACL rétroéclairé de 2000 unités
- À utiliser avecTest et mesure
- FonctionTRMS;courant CA;NCVT;tension CA/CC;résistance;continuité et température
- Plage de température de fonctionnement-40 à 1832 °F
- NormesCATIII 600V, classe 2, cote de sécurité à double isolation, certifié CE
- Tension600 V c.a./c.c.
Aperçu
- L’ampèremètre à pince mesure le courant c.a. et la tension NCVT par pince et la tension c.a./c.c., la résistance et la continuité par fils d’essai et la température avec thermocouple
- Testeur de tension sans contact intégré dans la mâchoire de la pince
- Écran ACL rétroéclairé pour faciliter la visualisation dans des conditions de faible luminosité
- Gamme automatique de la technologie de mesure TRMS ( True Root Mean Squared) pour plus de précision
- Porte-fil de test sur le côté de la pince et support magnétique en option pour le compteur (réf. N° 69445 ou 69417) pour un fonctionnement mains libres
- Mesure la température avec une sonde thermocouple de type K
- Plage automatique, Mise en attente, Mise en attente des données et Valeur max.
- Mise hors tension automatique après 10 minutes pour économiser l’autonomie de la batterie
- Comprend un étui de transport, des cordons de mesure avec capuchons de sécurité CAT III/CAT IV, un thermocouple, des instructions et 3 piles AAA
- Indicateur de pile faible et compartiment de pile facilement accessible