Motion
MFCR-52-E
Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 34 mm, diamètre de bride de 66 mm, bride simple
N° D’ARTICLE MI12853660
N° MFRMFCR-52-E
Prix216.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 34 mm, diamètre de bride de 66 mm, bride simple
N° D’ARTICLE MI12853660
N° MFRMFCR-52-E
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
Prix216.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    18 mm
  • Excentricité
    1 mm
  • Bride Diamètre  
    66 mm
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    34 mm
  • Filetage Taille  
    M20 x 1.5 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    10600 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17000 lb
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Série
    MFCR
  • Capacité de charge statique
    7200 lb

Aperçu

Description du fabricant
MFCR-52-E