Motion
MPCR-30-E
Came suiveuse sérigraphiée - série MPCR, diamètre de rouleau de 30 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 15 mm
N° D’ARTICLE MI12853672
N° MFRMPCR-30-E
Prix150.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse sérigraphiée - série MPCR, diamètre de rouleau de 30 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 15 mm
N° D’ARTICLE MI12853672
N° MFRMPCR-30-E
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
Prix150.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    11 mm
  • Excentricité
    0.5 mm
  • Rouleau Diamètre  
    30 mm
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    15 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 1.5 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    1720 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2790 lb
  • Série
    MPCR
  • Capacité de charge statique
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
MPCR-30-E