Motion
MVCR-26-E
Came suiveuse à rainure en V – diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de point de 26 mm
N° D’ARTICLE MI12853686
N° MFRMVCR-26-E
Prix156.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse à rainure en V – diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de point de 26 mm
N° D’ARTICLE MI12853686
N° MFRMVCR-26-E
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
Prix156.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    10 mm
  • Excentricité
    0.5 mm
  • Point Diamètre  
    26 mm
  • Rouleau Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Filetage Taille  
    M10 x 1 mm
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    10 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    1720 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2790 lb
  • Série
    MVCR
  • Capacité de charge statique
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
MVCR-26-E