Motion
MCR-35-BE
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm
N° D’ARTICLE MI12853699
N° MFRMCR-35-BE
Prix183.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm
N° D’ARTICLE MI12853699
N° MFRMCR-35-BE
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
Prix183.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    18 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Longueur du filetage
    17 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 1.5 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    12900 N
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Série
    MCR
  • Capacité de charge statique
    19000 N

Aperçu

Description du fabricant
CAME DE ROULEMENT À AIGUILLES MÉTRIQUE MCR-35-BE