Motion
138B31250

MA FORD MFG
138B31250

138B31250
N° D’ARTICLE MI12856436
N° MFR138B31250
Prix102.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
138B31250

138B31250
N° D’ARTICLE MI12856436
N° MFR138B31250

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix102.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    36 °
  • Longueur de Coupe  
    1/2 po
  • Usine Diamètre  
    5/16 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    5/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    138B
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
138B31250 13312 BROYEUR À BOULES 5/16 X 1/2
  • 3 cannelures
  • pas variable
  • 36° hélice
  • Géométrie de surface et plate pour un fini de plancher amélioré
  • marge cylindrique pour une finition de mur améliorée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon