Motion
1400625N12GX

MA FORD MFG
1400625N12GX

1400625N12GX
N° D’ARTICLE MI12856492
N° MFR1400625N12GX
Price$182.74/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
1400625N12GX

1400625N12GX
N° D’ARTICLE MI12856492
N° MFR1400625N12GX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$182.74/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    3/16 po
  • Type de longueur
    Standard
  • Mill Diameter  
    1/16 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Shank Diameter  
    1/8 po

Details

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Gem X
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    140GX
  • Type de tige
    Droit
  • Single Or Double End  
    Single
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
1400625N12GX 03669 1/16 NEZ DE BOULE GEMX N
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • Revêtement GemX
  • coupe centrale
  • longueurs de cannelure standard
  • nez sphérique
  • Angle d’hélice de 30°
  • pour les applications de plomberie brute et de finition

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté