Motion
14027560

MA FORD MFG
14027560

14027560
N° D’ARTICLE MI12856556
N° MFR14027560
Prix80.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
14027560

14027560
N° D’ARTICLE MI12856556
N° MFR14027560
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
Prix80.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    20 mm
  • Type de longueur
    Standard
  • Usine Diamètre  
    7 mm
  • Longueur totale
    64 mm
  • Tige Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    140
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
14027560 14047 7.0MM 4 FLT BALL EM
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • coupe centrale
  • longueurs de cannelure standard
  • nez sphérique
  • Angle d’hélice de 30°
  • pour les applications de plomberie brute et de finition