Motion
15762994A

MA FORD MFG
15762994A

15762994A
N° D’ARTICLE MI12857018
N° MFR15762994A
Prix720.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
15762994A

15762994A
N° D’ARTICLE MI12857018
N° MFR15762994A
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
Prix720.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de Coupe  
    40 mm
  • Usine Diamètre  
    16 mm
  • Longueur totale
    152 mm
  • Tige Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    ALtima® 52
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    157
  • Tolérance du diamètre de la tige
    -.0025/-.0076mm
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
15762994A 15771 16.00MM ALTIN EM 1.50MM
  • Multicannelures
  • carbure solide
  • coupe centrale
  • longueur de cannelure standard
  • 45° hélice
  • rayon du coin
  • conçu pour le fraisage à haute productivité de matériaux durs et difficiles à couper Rc 50-65