Motion
16318750C

MA FORD MFG
16318750C

16318750C
N° D’ARTICLE MI12857266
N° MFR16318750C
Prix41.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
16318750C

16318750C
N° D’ARTICLE MI12857266
N° MFR16318750C
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
Prix41.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/8
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    3/16
  • Longueur totale
    2
  • Tige Diamètre  
    3/16

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    TiCN
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    163
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
16318750C 56374 3/16 4 FLUTE STUB EM TIC
  • 4 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement ou disponible avec TiN
  • ALtima®
  • ou revêtement TiCN
  • Coupe centrale
  • Longueur de cannelure de tronçon
  • Angle Helix 30°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Extrémité carrée
  • Tailles micro
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon