Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe8 mm
- Type de longueurTalon
- Usine Diamètre4 mm
- Longueur totale51 mm
- Tige Diamètre4 mm
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementTiN
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionTiN
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures3
- Série169
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableNon
Aperçu
- 3 cannelure
- Carbure solide
- Sans revêtement ou disponible avec TiN
- Revêtement ALtima® (ALTiN) et TiCN. Coupe centrale
- Longueurs de cannelures de tronçon
- Angle Helix 30°
- Pour les applications de plomberie brute et de finition
- Extrémité carrée avec options de rayon de coin disponibles