Motion
18023601B

MA FORD MFG
18023601B

18023601B
N° D’ARTICLE MI12858490
N° MFR18023601B
Prix92.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
18023601B

18023601B
N° D’ARTICLE MI12858490
N° MFR18023601B
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
Prix92.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    13 mm
  • Usine Diamètre  
    6 mm
  • Longueur totale
    57 mm
  • Tige Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    7
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    180
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
18023601B 18938 6.0 X 13 X 0,5CR ENDMILL
  • 7 cannelures
  • carbure solide
  • ALtima® Blaze revêtu
  • coupe non centrale
  • longueurs de cannelure standard et de tronçon
  • 38° hélice
  • rayon du coin
  • pas variable
  • conçu spécialement pour le titane
  • inconel et matériaux similaires

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif