Motion
22912000CE

MA FORD MFG
22912000CE

22912000CE
N° D’ARTICLE MI12860735
N° MFR22912000CE
Prix93.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
22912000CE

22912000CE
N° D’ARTICLE MI12860735
N° MFR22912000CE
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
Prix93.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .1200
  • Diamètre
    #31
  • Diamètre de la mèche
    #31
  • Cannelure Longueur  
    1-1/4
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    2-1/4
  • Diamètre de la tige
    .1200
  • Taille de la tige
    .1200

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    CERAedge®
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    144 °
  • Revêtement de finition
    CERAedge®
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604775962
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Point Angle  
    144 °
  • Série
    229
  • Forme de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
22912000CE 77596 #31 3 FLÛTE DR CERAEDGE
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • 5X Longueur standard
  • Angle de 150° points angle de than12mm et angle de 144° points inférieur à 12mm
  • Angle Helix 30°
  • Marge unique
  • Tailles métriques supérieures à 3mm fabriquées selon DIN 6537L
  • Conception de point de mise à la terre facile
  • Sans revêtement
  • Outils sans revêtement disponibles avec revêtement sur demande. Communiquer avec le service à la clientèle
  • Forme spéciale de cannelure parabolique 3 pour une évacuation accrue des copeaux
  • Style alimenté par liquide de refroidissement offert en version spéciale
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté