Motion
277 1000-0.80RB

MA FORD MFG
277 1000-0.80RB

277 1000-0.80RB
N° D’ARTICLE MI12862225
N° MFR277 1000-0.80RB
Prix200.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
277 1000-0.80RB

277 1000-0.80RB
N° D’ARTICLE MI12862225
N° MFR277 1000-0.80RB
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
Prix200.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    40 °
  • Longueur de Coupe  
    22 mm
  • Usine Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre du cou
    11.4 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Tige Diamètre  
    10 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    277
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    oui
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
277 1000-0.80RB 27711 XT EM 10MM DIA X .
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • ALtima® Blaze revêtu
  • coupe centrale
  • talon
  • standard
  • cannelures longues et extra longues
  • 38° -41° hélice variable
  • rayon du coin
  • pas variable
  • conçu spécialement pour les aciers
  • aciers inoxydables
  • alliages spéciaux
  • fonte et acier durci