Spécifications
Dimensions
- Longueur de Coupe1-1/2
- Usine Diamètre1
- Longueur totale4
- Tige Diamètre1
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionBlaze ALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série277
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variableoui
- Indice variableoui
Aperçu
- 4 cannelures
- carbure solide
- ALtima® Blaze revêtu
- coupe centrale
- talon
- standard
- cannelures longues et extra longues
- 38° -41° hélice variable
- rayon du coin
- pas variable
- conçu spécialement pour les aciers
- aciers inoxydables
- alliages spéciaux
- fonte et acier durci