Motion
27750014BW

MA FORD MFG
27750014BW

27750014BW
N° D’ARTICLE MI12862402
N° MFR27750014BW
Prix226.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27750014BW

27750014BW
N° D’ARTICLE MI12862402
N° MFR27750014BW
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
Prix226.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1
  • Usine Diamètre  
    1/2
  • Longueur totale
    3
  • Tige Diamètre  
    1/2

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    277
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Weldon
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    oui
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
27750014BW 13275 27750014B SOUDON PLAT
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • ALtima® Blaze revêtu
  • coupe centrale
  • talon
  • standard
  • cannelures longues et extra longues
  • 38° -41° hélice variable
  • rayon du coin
  • pas variable
  • conçu spécialement pour les aciers
  • aciers inoxydables
  • alliages spéciaux
  • fonte et acier durci