Motion
27762504N5B

MA FORD MFG
27762504N5B

27762504N5B
N° D’ARTICLE MI12862435
N° MFR27762504N5B
Prix806.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27762504N5B

27762504N5B
N° D’ARTICLE MI12862435
N° MFR27762504N5B
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
Prix806.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    3/4
  • Usine Diamètre  
    5/8
  • Longueur totale
    6
  • Tige Diamètre  
    5/8

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    277N
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    oui
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
27762504N5B 27782 5/8X3/4X3-1/8X6 .030RA
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • ALtima® Blaze revêtu
  • coupe centrale
  • talon
  • standard
  • cannelures longues et extra longues
  • 38° -41° hélice variable
  • rayon du coin
  • pas variable
  • soulagement du cou
  • conçu spécialement pour les aciers
  • aciers inoxydables
  • alliages spéciaux
  • fonte et acier durci