Spécifications
Dimensions
- Angle Helix35°-38 °
- Longueur de Coupe1-1/2 po
- Usine Diamètre3/4 po
- Longueur totale4 po
- Tige Diamètre3/4 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionBlaze ALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série279
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Extrémité sphériqueSphérique
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
- Hélice variableOui
- Indice variableOui
Aperçu
- 4 cannelures sphériques
- Hélice variable 35°/38°
- la pitc variable réduit les harmoniques de coupe et les vibrations
- Revêtement ALtima® Blaze pour une dureté supérieure à chaud et une friction réduite