Spécifications
Dimensions
- Taille décimale.1520
- Diamètre#24
- Diamètre de la mèche#24
- Cannelure Longueur1.260
- Angle Helix30 °
- Global Longueur3.1500
- Diamètre de la tige5/32
- Taille de la tige5/32
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeDROITE
- Double margeNon
- Fini de mècheALtima®
- Matériau de la mècheCarbure
- Angle de pointe de mèche140 °
- Revêtement de finitionALtima®
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant697604026057
- MatérielCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Qté du colis1
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle140 °
- Série2XDCR
- Forme de tigeRonde
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
- 2 cannelure
- 5X Longueur régulière
- Carbure
- alimenté par liquide de refroidissement
- Marge unique
- 140°-142° points
- 30° Helix
- Revêtement ALtima®
- Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1