Motion
3MVS0781R.015AH

MA FORD MFG
3MVS0781R.015AH

3MVS0781R.015AH
N° D’ARTICLE MI12865610
N° MFR3MVS0781R.015AH
Prix96.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
3MVS0781R.015AH

3MVS0781R.015AH
N° D’ARTICLE MI12865610
N° MFR3MVS0781R.015AH
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
Prix96.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    .117
  • Usine Diamètre  
    5/64
  • Longueur totale
    1-1/2
  • Tige Diamètre  
    1/8

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    ALtima® 52
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    3MVS
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    oui
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
3MVS0781R.015AH 39118 HP EM 5/64 .015 AR
  • Microbroyeur d’extrémité à cannelures TuffCut® 3MVR 3 en carbure solide
  • Pour le microbroyage haute performance sur tout matériau ferreux
  • surtout les matériaux utilisés dans la fabrication médicale et aérospatiale. 3 Cannelure
  • Carbure solide
  • Longueur du talon
  • Enduit d’ALtima® 52
  • AH=ALtima® 52 revêtu
  • Fabriqué à partir d’un matériau en carbure ultrafin de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée de l’outil
  • Coupe centrale
  • rayon du coin avec options de soulagement du cou
  • Cambrions communs