Motion
H14506-01TW
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 3/8 po DI, 0.64 po DE, 3045 psi de pression de service, 12180 psi de pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc néoprène, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI12878819
N° MFRH14506-01TW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 3/8 po DI, 0.64 po DE, 3045 psi de pression de service, 12180 psi de pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc néoprène, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI12878819
N° MFRH14506-01TW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2.5 po
  • Hauteur
    0.64 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur du tuyau
    2000.00 pi
  • Poids du tuyau
    460.00 lb
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    2000.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.64 po
  • Diamètre extérieur
    0.64 po
  • Longueur totale
    2000.00 pi
  • Poids global
    460.00 lb
  • Poids
    460.00 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Construction.
  • Demandes
    Construction.
  • Pression d’éclatement
    12180 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Séries U, S, Z, 430 U
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Néoprène
  • Description
    Tuyau hydraulique tressé en caoutchouc de la série H145 Weatherhead
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Style de ligne de superposition
    Jet d’encre
  • Numéro CUP du fabricant
    639789341099
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Pression maximale
    3045 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3045 psi
  • Température maximale
    250 °F
  • Pression de service maximale
    3045 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Pression nominale
    3045 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R17|Approuvé MSHA
  • Nom commercial/de marque
    Série H145
  • Nom/numéro commercial
    Série H145
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    639789341099
  • Pression de service
    3045 psi
  • Température de fonctionnement max.
    250 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
H14506-01TW TÊTE D’INTEMPÉRIE SÉRIE H145 RUBB
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau