Détails supplémentaires
Modbus RTU intégré, Safe T, que Off STO, Conf, cartes mal revêtues, conforme RoHS, contrôle PID intégré, fonctionnalité d’ PLC embarqué
Liste des agences
CE, RCM, UL, cUL, UKCA, EAC, RoHS, TUV
Plage de température ambiante
-20 à 55 °C, -4 à 131 °F
Cartes d’option d’automatisation
SI-PROFIBUS, SI-DeviceNet, SI-CANopen, SI-Ethernet, SI-PROFINET V2, SI-EtherCAT, SI-I/O, SI-Encodeur, SI-Universal Encoder, MCi200, MCi210
Cartes d’option de sauvegarde
SMARTCARD, adaptateur de carte SD
Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.
Inductance d’entrée interne
Cartes d’options de communication
SI-PROFIBUS, SI-DeviceNet, SI-CANopen, SI-Ethernet, SI-PROFINET V2, SI-EtherCAT
Accessoires compatibles
['Clavier KI-HOA RTC, Clavier HOA RTC, câble de communication CT, adaptateur de communication KI-485, filtre EMC externe, réactance de ligne, résistance de freinage']
Sorties d’entrées TOR configurables
6 Entrée, 3 Sortie
Tension de sortie du variateur
240 VCA
Tension d’alimentation du variateur
200/240 V c.a.
Type de lecteur
Entraînement du ventilateur et de la pompe
Valeur nominale du boîtier
IP65
Type de boîtier
IP65
Cartes d’options de rétroaction
Codeur SI, codeur SI universel
Type de rétroaction
Vecteur sans capteur
Puissance nominale pour service intensif
2 hp
Puissance nominale en service normal
2 hp
Cartes d'option E/S
SI-E/S
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50 à 60 Hz
Clavier/Affichage
Clavier ACL en option
Numéro de catalogue du fabricant
F600-03200080A10101AB653
Température ambiante maximale
55 °C, 131 °F
Température ambiante min.
-20 °C, -4 °F
Phase du moteur
3
Type de montage
Montage en saillie
Nombre d’entrées analogiques
2
Nombre de sorties analogiques
2
Nombre d’entrées TOR
6
Nombre de sorties numériques
3
Nombre de phases d’entrée
3
Nombre de fentes d'option
3
Nombre de phases de sortie
3
Nombre de relais
2
Nombre d’entrées de sécurité Sto
1
Plage de température de fonctionnement
-4 à 131 °C, -20 à 55 °C
Mode de fonctionnement
Vecteur sans capteur
Contrôleur PI / PID
Intégré
PLC Fonctions
Logique intégrée, minuteries et compteurs, logique booléenne (ET/OU/NOT), comparateurs, boucle de commande PID, horloge temps réel (RTC), opérations arithmétiques, commande d'E/S locales, macros de commande de pompe/ventilateur
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Clavier à distance
Facultatif
Cartes d’options de sécurité
Arrêt sécurisé du couple (STO)
Modbus de communication en série
Modbus RTU
Communication série intégrée
Modbus RTU, RS-485
Options de communication série
Modbus RTU, EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, CANopen, PROFIBUS DP, EtherCAT
Série
Entraînement de la pompe F600
Plage de température de fonctionnement standard
-4 à 122 °F
Normes respectées
UL, cUL, CE, RoHS, REACH, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, ISO 13849-1, SIL 3, PL e
Nom commercial/de marque
Entraînement de la pompe F600
Application typique
Pompes