Détails supplémentaires
Modbus RTU intégré, Safe T, que Off STO, Conf, cartes mal revêtues, conforme RoHS, contrôle PID intégré, F, utilisation avec mot PM, s, Fonctionnalité d’ PLC embarqué
Liste des agences
CE, RCM, UL, cUL, UKCA, EAC, RoHS, TUV
Plage de température ambiante
-20 à 55 °C, -4 à 131 °F
Cartes d’option d’automatisation
SI-PROFIBUS, SI-DeviceNet, SI-CANopen, SI-Ethernet, SI-PROFINET V2, SI-EtherCAT, SI-I/O, MCi200, MCi210
Cartes d’option de sauvegarde
CARTE INTELLIGENTE
Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.
Étrangleur à liaison c.c. interne
Cartes d’options de communication
SI-PROFIBUS, SI-DeviceNet, SI-CANopen, SI-Ethernet, SI-PROFINET V2, SI-EtherCAT
Accessoires compatibles
['KI-HOA Keypad RTC, HOA Keypad RTC, câble de communication CT, résistance de freinage montée sur dissipateur thermique, carte média NV, adaptateur de communication KI-485, adaptateur de carte SD, SMARTCARD, filtre EMC externe, réactance de ligne'
Sorties d’entrées TOR configurables
3 Entrée, 3 Sortie
Tension de sortie du variateur
575 VCA
Tension d’alimentation du variateur
500/575 V c.a.
Type de lecteur
Entraînement du ventilateur et de la pompe
Valeur nominale du boîtier
IP65
Type de boîtier
IP65
Cartes d’options de rétroaction
Codeur SI, codeur SI universel
Type de rétroaction
Vecteur sans capteur
Cartes d'option E/S
SI-E/S
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50 à 60 Hz
Clavier/Affichage
Clavier ACL en option
Numéro de catalogue du fabricant
F600-05500100A10101AB653
Température ambiante maximale
55 °C, 131 °F
Température ambiante min.
-20 °C, -4 °F
Phase du moteur
3
Type de montage
Montage en saillie
Nombre d’entrées analogiques
2
Nombre de sorties analogiques
2
Nombre d’entrées TOR
6
Nombre de sorties numériques
3
Nombre de relais de sorties numériques
2
Nombre de phases d’entrée
3
Nombre de fentes d'option
3
Nombre de phases de sortie
3
Nombre de relais
2
Nombre d’entrées de sécurité Sto
1
Plage de température de fonctionnement
-4 à 131 °F, -20 à 55 °C
Mode de fonctionnement
Contrôle vectoriel sans capteur
Courant de sortie, usage intensif
10, 00, 00
Contrôleur PI / PID
Intégré
PLC Fonctions
Logique intégrée, minuteries et compteurs, logique booléenne (ET/OU/NOT), boucle de commande PID, horloge en temps réel (RTC), macros de commande de pompe/ventilateur
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Capacité d’entrée du train d’impulsions
Non
Capacité de sortie du train d’impulsions
Non
Clavier à distance
Facultatif
Cartes d’options de sécurité
Arrêt sécurisé du couple (STO)
Réseau de dispositifs de communication en série
Facultatif
Interbus de communication série S
Facultatif
Modbus de communication en série
Modbus RTU
Communication série intégrée
Modbus RTU, RS-485
Options de communication série
Modbus RTU, EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, CANopen, PROFIBUS DP, EtherCAT
Communication série Profibus Dp
Facultatif
Série
Entraînement de la pompe F600
Plage de température de fonctionnement standard
-4 à 122 °F
Normes respectées
UL, cUL, CE, RoHS, REACH, TUV, IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, ISO 13849-1, RCM, UKCA, EAC
Nom commercial/de marque
Entraînement de la pompe F600
Application typique
Pompes