Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 12 po
- Hauteur3.18 po
- Taille hexagonale2.76 po
- Facteur de coupure du tuyau1.69 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Diamètre intérieur1.74 po
- Longueur3.54 po
- Longueur totale3.54 po
- Taille du filetageG2-11
- Largeur3.18 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1BSPP
- Style de fin 1BSPP
- Filetage de l’extrémité 1G2-11
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant11.421-32-32
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production