Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.39 po
- Taille hexagonale1.26 po
- Facteur de coupure du tuyau1.17 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur2.33 po
- Diamètre extérieur1.386 po
- Longueur totale2.33 po
- Taille du filetageM26X1.5
- Largeur1.39 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M26X1.5
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant1A16DL10C
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau