Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.97 po
- Taille hexagonale19 mm
- Facteur de coupure du tuyau26.8 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Diamètre intérieur5.3 mm
- Longueur2.00 po
- Diamètre extérieur24.6 mm
- Longueur totale2.00 po
- Taille du filetageM16X1.5
- Largeur0.97 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M16X1.5
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1A8DL5
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau