Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur2.25 po
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1.689 po
- Longueur3.06 po
- Diamètre extérieur2.252 po
- Longueur totale3.06 po
- Largeur2.25 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles4 spirale métallique, 6 spirale métallique
- Nom abrégé de la connexion 1Compression
- Style de fin 1Compression
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1WA20
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau