Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.99 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Diamètre intérieur1.62 po
- Longueur1.75 po
- Diamètre extérieur50.54 mm
- Longueur totale1.75 po
- Largeur1.99 po
Détails
- Série de tuyaux compatiblesFC800
- Nom abrégé de la connexion 1Compression
- Style de fin 1Compression
- Numéro de catalogue du fabricant1Y24
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau