Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur5.44 po
- Facteur de coupure du tuyau2.74 po
- Taille du tableau de bord du tuyau64
- Diamètre intérieur3.45 po
- Longueur5.54 po
- Diamètre extérieur9 po
- Longueur totale5.54 po
- Poids global20.00 lb
- Poids20.00 lb
- Largeur9.00 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles150901, AE370
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- Numéro de catalogue du fabricant375-190767-4-64
- MatérielMonel Aluminium Bronze
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité