Motion
41-191307-1/2-12

DANFOSS AEROQUIP LLC
41-191307-1/2-12

Joint torique mâle de style militaire marin Aeroquip série 191307
N° D’ARTICLE MI12883342
N° MFR41-191307-1/2-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
41-191307-1/2-12

Joint torique mâle de style militaire marin Aeroquip série 191307
N° D’ARTICLE MI12883342
N° MFR41-191307-1/2-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 3/4 po
  • Hauteur
    3.06 po
  • Taille hexagonale
    1.81 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.65 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur
    0.61 po
  • Longueur
    5.42 po
  • Longueur totale
    5.42 po
  • Poids global
    2.71 lb
  • Taille du filetage
    1 3/4-12
  • Poids
    2.71 lb
  • Largeur
    1.81 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    FC162
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UN
  • Style de fin 1
    UN
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 3/4-12
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    41-191307-1/2-12
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
41-191307-1/2-12 AEROQUIP SÉRIE 191307
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité