Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 3/4 po
- Hauteur2.09 po
- Taille hexagonale1.81 po
- Facteur de coupure du tuyau1.55 po
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Diamètre intérieur0.55 po
- Longueur3.49 po
- Longueur totale3.49 po
- Poids global1.06 lb
- Taille du filetage1 3/4-12
- Poids1.06 lb
- Largeur1.81 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles2651
- Nom abrégé de la connexion 1UN
- Style de fin 1UN
- Filetage de l’extrémité 11 3/4-12
- Sexe finalHomme
- Numéro de catalogue du fabricant4-190911-1/2-12
- MatérielMonel
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité