Motion
EJ2911-0606
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série EJ2911 90˚
N° D’ARTICLE MI12883549
N° MFREJ2911-0606
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série EJ2911 90˚
N° D’ARTICLE MI12883549
N° MFREJ2911-0606

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Hauteur
    1.02 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.789 po
  • Longueur
    3.31 po
  • Longueur totale
    3.31 po
  • Largeur
    1.02 po

Détails

  • Couleur
    Placage de zinc
  • Finition
    Placage de zinc
  • Finition/revêtement
    Placage de zinc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EJ2911-0606
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
SERTISSAGE SÉRIE EJ2911 AEROQUIP EJ2911-0606
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon