Motion
FH9009-2432-66

DANFOSS AEROQUIP LLC
FH9009-2432-66

Assemblage de raccord militaire marin Aeroquip série FH9009
N° D’ARTICLE MI12883656
N° MFRFH9009-2432-66
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FH9009-2432-66

Assemblage de raccord militaire marin Aeroquip série FH9009
N° D’ARTICLE MI12883656
N° MFRFH9009-2432-66
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    5.00 po
  • Taille hexagonale
    2.44 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre intérieur
    1.69 po
  • Longueur
    3.51 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Longueur totale
    3.51 po
  • Poids global
    4.53 lb
  • Poids
    4.53 lb
  • Largeur
    5.00 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    2651
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FH9009-2432-66
  • Matériel
    Laiton Aluminium Bronze
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FH9009-2432-66 AEROQUIP SÉRIE FH9009 MA
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité