Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Hauteur0.79 po
- Taille hexagonale0.69 po
- Facteur de coupure du tuyau1.25 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.14 po
- Longueur2.03 po
- Longueur totale2.03 po
- Poids global0.10 lb
- Taille du filetage9/16-18
- Poids0.10 lb
- Largeur0.69 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3114-0604S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau