Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.61 po
- Facteur de coupure du tuyau1.69 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.25 po
- Longueur2.23 po
- Longueur totale2.23 po
- Largeur0.61 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Numéro de catalogue du fabricantFW1161-0606C
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
VISIÈRE SÉRIE FW1161 AEROQUIP FW1161-0606C
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau