Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.79 po
- Taille hexagonale0.69 po
- Facteur de coupure du tuyau0.91 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.28 po
- Longueur1.80 po
- Longueur totale1.80 po
- Largeur0.69 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFW1231-0808S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau