Motion
FW1314-1210S
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI12883804
N° MFRFW1314-1210S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI12883804
N° MFRFW1314-1210S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    -12
  • Hauteur
    1.00 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.65 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.37 po
  • Longueur
    1.64 po
  • Longueur totale
    1.64 po
  • Taille
    -12
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Revêtement
    Dura-Kote
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Brasure
  • Style de fin 1
    Brasure
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FW1314-1210S
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Dura-Kote
  • Types de produits
    Mamelon
  • Style
    Droit
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE SÉRIE FW1314 AEROQUIP FW1314-1210S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau