Motion
FW1437-08S
Extrémité du flexible Aeroquip (Eaton) – matériau en acier, diamètre intérieur du flexible de 1/2 po, douille
N° D’ARTICLE MI12883809
N° MFRFW1437-08S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible Aeroquip (Eaton) – matériau en acier, diamètre intérieur du flexible de 1/2 po, douille
N° D’ARTICLE MI12883809
N° MFRFW1437-08S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Hauteur
    1.00 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    0.7 po
  • Longueur
    0.82 po
  • Longueur totale
    0.82 po
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Revêtement
    Dura-Kote
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    FC815
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Compression
  • Style de fin 1
    Compression
  • Sexe final
    Douille
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FW1437-08S
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Douille
  • Style
    Droit
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
SERTISSAGE SÉRIE FW1437 AEROQUIP FW1437-08S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau