Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 1-8
- Hauteur1.41 po
- Facteur de coupure du tuyau1.64 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur du tuyau10 po
- Diamètre intérieur0.36 po
- Longueur3.03 po
- Longueur totale3.03 po
- Taille-8
- Largeur0.60 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- RevêtementDura-Kote
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles2807
- ConfigurationCoude 45 °
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Type de raccordJoint torique (ORFS)
- Numéro de catalogue du fabricantFW1960-0810-529
- MatérielAcier
- Types de produitsMamelon
- StyleCoude 45 °
- ÉmerillonÉmerillon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau