Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Hauteur1.73 po
- Taille hexagonale1.5 po
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Diamètre intérieur0.83 po
- Longueur2.41 po
- Longueur totale2.41 po
- Taille du filetage1 5/16-12
- Largeur1.50 po
Détails
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantG190600-16
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production