Motion
BC100800CCBN

BRUSH RESEARCH MFG
BC100800CCBN

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 1 po (25.4mm), OAL 8 po, grain 800 , nitrure de bore cubique
N° D’ARTICLE MI12893646
N° MFRBC100800CCBN
Prix376.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BC100800CCBN

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 1 po (25.4mm), OAL 8 po, grain 800 , nitrure de bore cubique
N° D’ARTICLE MI12893646
N° MFRBC100800CCBN
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
Prix376.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    1 po
  • Longueur de l’affût
    3 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.228 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Nitride de bore cubique
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    800
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Application du matériel
    Aciers en alliage à haute teneur en nickel
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE BC100800CCBN BC SERVICE STANDARD