Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure2.75 po
- Hauteur0.37 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau0.00 lb
- Diamètre intérieur0.37 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.62 po
- Diamètre extérieur0.62 po
- Longueur totale1.00 pi
- Épaisseur du mur0.19 po
Détails
- ApplicationEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, du carburant et des huiles de lubrification, de l’air et de l’eau.
- DemandesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, du carburant et des huiles de lubrification, de l’air et de l’eau.
- Pression d’éclatement1087 psi
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau du couvercleCaoutchouc chloroprène
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GA505
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc chloroprène
- Matériau de renforcement du tuyauTextile
- Type de renfort de tuyauTextile
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Style de ligne de superpositionJet d’encre
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression maximale362 psi
- Pression de fonctionnement maximale362 psi
- Température maximale248 °F
- Pression de service maximale362 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale362 psi
- Matériau du tubeNitrile
- Pression de service350 psi
- Température de fonctionnement max.248 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau