Motion
SXC000EJ
Pneumatique léger Vickers série VN
N° D’ARTICLE MI12910212
N° MFRSXC000EJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pneumatique léger Vickers série VN
N° D’ARTICLE MI12910212
N° MFRSXC000EJ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Longueur de course nette
    16 po
  • Hauteur du produit
    4.50 po
  • Longueur du produit
    23.13 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Poids
    17.00 lb
  • Largeur
    6.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique légère
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Type de montage
    Tourillon de tête
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Viton-A
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Filetage UN mâle intermédiaire
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Série
    Série VN

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE À TIGE D’ATTACHE SÉRIE VN SXC000EJ VICKERS
  • Caractéristiques de conception avancées
  • Léger, mais solide
  • Conçu pour durer

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté