Motion
SXC000EL
Vickers série VG à tige d’attache NFPA grand diamètre
N° D’ARTICLE MI12910214
N° MFRSXC000EL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vickers série VG à tige d’attache NFPA grand diamètre
N° D’ARTICLE MI12910214
N° MFRSXC000EL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 po
  • Hauteur du produit
    12.62 po
  • Longueur du produit
    26.25 po
  • Diamètre de la tige
    4.5 po
  • Poids
    302.00 lb
  • Largeur
    12.62 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique robuste
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride carrée du capuchon
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Rayon en Téflon à faible dégagement avec bandes d'usure
  • Emplacement du port
    Tête 2-Cap 2
  • Type de port
    Joint torique SAE/UN
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Fil femelle UN court
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    PolyPak
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série VG
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
BIELLETTE SÉRIE SXC000EL VICKERS VG NFPA
  • Conçu pour un fonctionnement en douceur
  • Entretien facile et abordable
  • Ultra résistant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté