Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.25984251968504 po
- Longueur de course nette2.16535433070866 po
- Hauteur du produit1.77 po
- Longueur du produit8.20 po
- Diamètre de la tige0.866141732283465 po
- Poids9.00 lb
- Largeur2.76 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Type de constructionBarre d’attache
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageTête Bride rectangulaire
- Non rotatifOui
- Type de joint de pistonRayon en Téflon à faible dégagement avec bandes d'usure
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portBSPP
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Matériau de la tigeBoîtier durci
- Joint de tige de type 1Uréthane Ultra Seal
- Matériau du jointUréthane
- SérieSérie IHM
- Tige simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Réduire les temps de cycle et augmenter la production
- Conçu pour durer
- Fonctionnement fiable et sécuritaire