Motion
SXC001PZ
Tige d’attache ISO de la série IHM d’Hydro-Line, métrique
N° D’ARTICLE MI12910508
N° MFRSXC001PZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache ISO de la série IHM d’Hydro-Line, métrique
N° D’ARTICLE MI12910508
N° MFRSXC001PZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.25984251968504 po
  • Longueur de course nette
    0.393700787401575 po
  • Hauteur du produit
    1.77 po
  • Longueur du produit
    6.42 po
  • Diamètre de la tige
    0.551181102362205 po
  • Poids
    8.00 lb
  • Largeur
    2.76 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique robuste
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Type de coussin
    Amorti aux deux extrémités
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Tête Bride rectangulaire
  • Non rotatif
    Oui
  • Type de joint de piston
    Rayon en Téflon à faible dégagement avec bandes d'usure
  • Emplacement du port
    Tête 4-Cap 4
  • Type de port
    BSPP
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Matériau de la tige
    Boîtier durci
  • Joint de tige de type 1
    Uréthane Ultra Seal
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Série
    Série IHM
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE I DE LA SÉRIE SXC001PZ IHM HYDRO-LINE
  • Réduire les temps de cycle et augmenter la production
  • Conçu pour durer
  • Fonctionnement fiable et sécuritaire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté