Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur de course nette12.5 po
- Hauteur du produit2.50 po
- Longueur du produit18.00 po
- Diamètre de la tige1 po
- Poids23.00 lb
- Largeur2.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication industrielle
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 2-Cap 2
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Type de montageFixation de cosse d’extrémité
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie VP
- TandemNon
Aperçu
- Caractéristiques de conception avancées
- Léger, mais solide
- Conçu pour durer