Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5 po
- Taille de l’alésage2.5000 po
- Longueur de course nette17 po
- Hauteur du produit3.50 po
- Longueur du produit26.00 po
- Diamètre de la tige1 po
- Poids33.50 lb
- Largeur3.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 2-Cap 2
- Type de portBride 4-Bolt SAE
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil métrique mâle
- Matériau de la tigeBoîtier durci
- Joint de tige de type 1Uréthane Ultra Seal
- Matériau du jointUréthane
- SérieSérie N5
- Tige simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes