Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5 po
- Longueur de course nette8 po
- Hauteur du produit3.50 po
- Longueur du produit18.57 po
- Diamètre de la tige 21.375 po
- Diamètre de la tige1.375 po
- Poids25.80 lb
- Largeur3.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageTige d’attache allongée à tige double
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNorme NFPA SAE/UN
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Style d’extrémité de tige 2Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleDouble
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes